11,70 €/ Stückexkl. MwSt
13,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
10+ | 6,66 € | 43.02% |
25+ | 3,91 € | 66.57% |
50+ | 2,65 € | 77.33% |
100+ | 2,01 € | 82.85% |
200+ | 1,67 € | 85.76% |
500+ | 1,45 € | 87.65% |
1000+ | 1,33 € | 88.66% |
2500+ | 1,16 € | 90.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |