11,59 €/ Stückexkl. MwSt
13,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,59 € | - |
10+ | 6,58 € | 43.26% |
25+ | 3,86 € | 66.72% |
50+ | 2,60 € | 77.57% |
100+ | 1,96 € | 83.14% |
200+ | 1,63 € | 85.92% |
500+ | 1,39 € | 87.98% |
1000+ | 1,29 € | 88.86% |
2500+ | 1,11 € | 90.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |