Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-1012-06

  • ERIKS:13564454
  • Hersteller:FFM-1012-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Stückexkl. MwSt

12,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,47 €

-

10+

5,70 €

45.62%

25+

3,15 €

69.97%

50+

1,97 €

81.17%

100+

1,36 €

87.01%

200+

1,09 €

89.61%

500+

0,83 €

92.05%

1000+

0,68 €

93.51%

2500+

0,60 €

94.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-1012-06
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei