11,68 €/ Stückexkl. MwSt
13,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,68 € | - |
10+ | 6,72 € | 42.50% |
25+ | 4,03 € | 65.50% |
50+ | 2,36 € | 79.77% |
100+ | 1,68 € | 85.59% |
200+ | 1,41 € | 87.92% |
500+ | 1,33 € | 88.65% |
1000+ | 1,24 € | 89.37% |
2500+ | 1,16 € | 90.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | C500FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® C500 |
Material Lauffläche | iglidur® C500 |
Wartung | Wartungsfrei |