10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,40 € | - |
10+ | 6,05 € | 41.83% |
25+ | 3,72 € | 64.22% |
50+ | 2,24 € | 78.43% |
100+ | 1,63 € | 84.31% |
200+ | 1,34 € | 87.09% |
500+ | 1,26 € | 87.91% |
1000+ | 1,17 € | 88.73% |
2500+ | 1,11 € | 89.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | C500FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® C500 |
Material Lauffläche | iglidur® C500 |
Wartung | Wartungsfrei |