Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3539-40

  • ERIKS:13564366
  • Hersteller:A500FM-3539-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,65 €/ Stückexkl. MwSt

35,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,65 €

-

10+

23,60 €

20.41%

25+

18,79 €

36.64%

50+

15,67 €

47.13%

100+

14,16 €

52.24%

200+

12,78 €

56.88%

500+

11,44 €

61.41%

1000+

10,78 €

63.65%

2500+

9,71 €

67.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-3539-40
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei