Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-15

  • ERIKS:13564347
  • Hersteller:A500FM-1214-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,67 €/ Stückexkl. MwSt

10,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,67 €

-

10+

5,63 €

35.10%

25+

3,20 €

63.14%

50+

2,23 €

74.31%

100+

1,90 €

78.04%

200+

1,70 €

80.39%

500+

1,55 €

82.16%

1000+

1,48 €

82.94%

2500+

1,33 €

84.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei