Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1012-07

  • ERIKS:13564340
  • Hersteller:A500FM-1012-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,94 €/ Stückexkl. MwSt

9,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,94 €

-

10+

5,00 €

37.04%

25+

2,64 €

66.81%

50+

1,72 €

78.37%

100+

1,46 €

81.58%

200+

1,31 €

83.51%

500+

1,21 €

84.80%

1000+

1,16 €

85.44%

2500+

1,04 €

86.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1012-07
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
7 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei