7,80 €/ Stückexkl. MwSt
9,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,80 € | - |
10+ | 4,86 € | 37.69% |
25+ | 2,55 € | 67.32% |
50+ | 1,65 € | 78.87% |
100+ | 1,38 € | 82.35% |
200+ | 1,24 € | 84.10% |
500+ | 1,14 € | 85.40% |
1000+ | 1,09 € | 86.06% |
2500+ | 1,00 € | 87.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-0408-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |