Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-3539-16

  • ERIKS:13564245
  • Hersteller:A350FM-3539-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,05 €/ Stückexkl. MwSt

21,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,05 €

-

10+

10,74 €

40.49%

25+

8,47 €

53.11%

50+

6,15 €

65.91%

100+

5,25 €

70.90%

200+

4,35 €

75.89%

500+

4,03 €

77.68%

1000+

3,47 €

80.79%

2500+

3,23 €

82.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei