Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2023-21

  • ERIKS:13564239
  • Hersteller:A350FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,12 €

-

10+

6,51 €

41.44%

25+

4,57 €

58.87%

50+

3,15 €

71.71%

100+

2,69 €

75.84%

200+

2,24 €

79.82%

500+

2,04 €

81.65%

1000+

1,77 €

84.10%

2500+

1,67 €

85.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei