8,31 €/ Stückexkl. MwSt
9,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,31 € | - |
10+ | 4,79 € | 42.33% |
25+ | 2,99 € | 64.01% |
50+ | 1,94 € | 76.69% |
100+ | 1,65 € | 80.16% |
200+ | 1,36 € | 83.64% |
500+ | 1,26 € | 84.87% |
1000+ | 1,09 € | 86.91% |
2500+ | 1,04 € | 87.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |