6,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,69 € | 38.87% |
25+ | 2,45 € | 59.44% |
50+ | 1,82 € | 69.86% |
100+ | 1,53 € | 74.65% |
200+ | 1,33 € | 78.03% |
500+ | 1,16 € | 80.85% |
1000+ | 1,04 € | 82.82% |
2500+ | 0,88 € | 85.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-2532-40 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |