Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2430-30

  • ERIKS:13564075
  • Hersteller:AFM-2430-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,47 €

-

10+

3,26 €

40.37%

25+

2,07 €

62.11%

50+

1,50 €

72.67%

100+

1,22 €

77.64%

200+

1,05 €

80.75%

500+

0,88 €

83.85%

1000+

0,78 €

85.71%

2500+

0,66 €

87.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-2430-30
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei