5,10 €/ Stückexkl. MwSt
6,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,10 € | - |
10+ | 2,98 € | 41.67% |
25+ | 1,85 € | 63.67% |
50+ | 1,31 € | 74.33% |
100+ | 1,04 € | 79.67% |
200+ | 0,87 € | 83.00% |
500+ | 0,73 € | 85.67% |
1000+ | 0,61 € | 88.00% |
2500+ | 0,54 € | 89.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-2026-20 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |