4,79 €/ Stückexkl. MwSt
5,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,79 € | - |
10+ | 2,75 € | 42.55% |
25+ | 1,63 € | 65.96% |
50+ | 1,14 € | 76.24% |
100+ | 0,85 € | 82.27% |
200+ | 0,68 € | 85.82% |
500+ | 0,58 € | 87.94% |
1000+ | 0,51 € | 89.36% |
2500+ | 0,41 € | 91.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-1218-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |