4,71 €/ Stückexkl. MwSt
5,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,71 € | - |
10+ | 2,64 € | 44.04% |
25+ | 1,58 € | 66.43% |
50+ | 1,07 € | 77.26% |
100+ | 0,82 € | 82.67% |
200+ | 0,63 € | 86.64% |
500+ | 0,54 € | 88.45% |
1000+ | 0,44 € | 90.61% |
2500+ | 0,37 € | 92.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-1016-08 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |