4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,59 € | - |
10+ | 2,58 € | 43.70% |
25+ | 1,53 € | 66.67% |
50+ | 1,04 € | 77.41% |
100+ | 0,77 € | 83.33% |
200+ | 0,61 € | 86.67% |
500+ | 0,51 € | 88.89% |
1000+ | 0,41 € | 91.11% |
2500+ | 0,34 € | 92.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-0914-10 |
Wellendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |