4,57 €/ Stückexkl. MwSt
5,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,57 € | - |
10+ | 2,57 € | 43.87% |
25+ | 1,50 € | 67.29% |
50+ | 1,02 € | 77.70% |
100+ | 0,75 € | 83.64% |
200+ | 0,60 € | 86.99% |
500+ | 0,51 € | 88.85% |
1000+ | 0,39 € | 91.45% |
2500+ | 0,34 € | 92.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-0711-08 |
Wellendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |