4,44 €/ Stückexkl. MwSt
5,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,44 € | - |
10+ | 2,48 € | 44.06% |
25+ | 1,41 € | 68.20% |
50+ | 0,94 € | 78.93% |
100+ | 0,66 € | 85.06% |
200+ | 0,54 € | 87.74% |
500+ | 0,44 € | 90.04% |
1000+ | 0,32 € | 92.72% |
2500+ | 0,27 € | 93.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-0610-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |