Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0408-06

  • ERIKS:13564025
  • Hersteller:AFM-0408-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,40 €

-

10+

2,45 €

44.40%

25+

1,38 €

68.73%

50+

0,92 €

79.15%

100+

0,65 €

85.33%

200+

0,53 €

88.03%

500+

0,41 €

90.73%

1000+

0,29 €

93.44%

2500+

0,26 €

94.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-0408-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei