Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0103-02

  • ERIKS:13564019
  • Hersteller:AFM-0103-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,28 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,28 €

-

10+

2,36 €

44.84%

25+

1,33 €

69.05%

50+

0,85 €

80.16%

100+

0,61 €

85.71%

200+

0,46 €

89.29%

500+

0,36 €

91.67%

1000+

0,26 €

94.05%

2500+

0,22 €

94.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-0103-02
Wellendurchmesser
1 mm
Außendurchmesser
3 mm
Breite
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei