Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-1216-12

  • ERIKS:13564016
  • Hersteller:AFI-1216-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,23 €/ Stückexkl. MwSt

3,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,23 €

-

10+

2,60 €

19.47%

25+

2,09 €

35.26%

50+

1,82 €

43.68%

100+

1,63 €

49.47%

200+

1,41 €

56.32%

500+

1,26 €

61.05%

1000+

1,14 €

64.74%

2500+

1,00 €

68.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFI-1216-12
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
1 in
Breite
3/4 in
Flanschdurchmesser
31.75 mm
Flanschstärke
3.962 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei