Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1214-17

  • ERIKS:13563818
  • Hersteller:A181FM-1214-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,76 €/ Stückexkl. MwSt

5,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,76 €

-

10+

2,79 €

41.43%

25+

1,65 €

65.36%

50+

1,14 €

76.07%

100+

0,85 €

82.14%

200+

0,65 €

86.43%

500+

0,56 €

88.21%

1000+

0,44 €

90.71%

2500+

0,39 €

91.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181FM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei