5,61 €/ Stückexkl. MwSt
6,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
10+ | 3,37 € | 40.00% |
25+ | 2,16 € | 61.52% |
50+ | 1,58 € | 71.82% |
100+ | 1,31 € | 76.67% |
200+ | 1,09 € | 80.61% |
500+ | 0,94 € | 83.33% |
1000+ | 0,83 € | 85.15% |
2500+ | 0,71 € | 87.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A180FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A180 |
Material Lauffläche | iglidur® A180 |
Wartung | Wartungsfrei |