4,51 €/ Stückexkl. MwSt
5,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,51 € | - |
10+ | 2,57 € | 43.02% |
25+ | 1,55 € | 65.66% |
50+ | 1,07 € | 76.23% |
100+ | 0,82 € | 81.89% |
200+ | 0,63 € | 86.04% |
500+ | 0,56 € | 87.55% |
1000+ | 0,46 € | 89.81% |
2500+ | 0,37 € | 91.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A160FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A160 |
Material Lauffläche | iglidur® A160 |
Wartung | Wartungsfrei |