Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-0810-10

  • ERIKS:13563701
  • Hersteller:A160FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,37 €

-

10+

2,50 €

42.80%

25+

1,48 €

66.15%

50+

1,00 €

77.04%

100+

0,75 €

82.88%

200+

0,60 €

86.38%

500+

0,53 €

87.94%

1000+

0,39 €

91.05%

2500+

0,34 €

92.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A160FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A160
Material Lauffläche
iglidur® A160
Wartung
Wartungsfrei