Eriks
IGUS

IGUS Gelenklager Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 EGLM-16

  • ERIKS:12973610
  • Hersteller:EGLM-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,38 €

-

10+

9,91 €

19.92%

25+

7,68 €

37.91%

50+

7,36 €

40.52%

100+

7,12 €

42.45%

200+

6,19 €

50.00%

500+

5,37 €

56.59%

1000+

4,85 €

60.85%

2500+

4,44 €

64.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
EGLM
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300