Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KBRM-22

  • ERIKS:13284584
  • Hersteller:KBRM-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,10 €

-

10+

16,93 €

19.74%

25+

14,09 €

33.20%

50+

13,33 €

36.83%

100+

12,34 €

41.50%

200+

11,24 €

46.74%

500+

10,34 €

51.01%

1000+

9,44 €

55.28%

2500+

8,60 €

59.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
KBRM
Innendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300