Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KBRM-02

  • ERIKS:13569953
  • Hersteller:KBRM-02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,90 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,90 €

-

10+

3,94 €

19.44%

25+

3,20 €

34.72%

50+

2,86 €

41.67%

100+

2,57 €

47.57%

200+

2,23 €

54.51%

500+

2,02 €

58.68%

1000+

1,60 €

67.36%

2500+

1,39 €

71.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
KBRM
Innendurchmesser
2 mm
Gewindegröße
M 2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300