Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links EBLM-05

  • ERIKS:13569835
  • Hersteller:EBLM-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,32 €/ Stückexkl. MwSt

11,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,32 €

-

10+

7,46 €

19.89%

25+

5,54 €

40.51%

50+

5,29 €

43.25%

100+

5,07 €

45.62%

200+

4,86 €

47.81%

500+

4,40 €

52.74%

1000+

3,94 €

57.66%

2500+

3,62 €

61.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
EBLM
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300