Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Aussengewinde Links KALM-18

  • ERIKS:13569894
  • Hersteller:KALM-18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,09 €/ Stückexkl. MwSt

16,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,09 €

-

10+

11,31 €

19.78%

25+

9,86 €

30.04%

50+

8,55 €

39.32%

100+

7,92 €

43.79%

200+

7,31 €

48.13%

500+

6,72 €

52.35%

1000+

6,17 €

56.21%

2500+

5,68 €

59.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
KALM
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300