103,41 €/ Stückexkl. MwSt
123,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 103,41 € | - |
10+ | 78,23 € | 24.35% |
25+ | 64,53 € | 37.60% |
50+ | 56,49 € | 45.37% |
100+ | 53,70 € | 48.07% |
200+ | 52,94 € | 48.81% |
500+ | 48,91 € | 52.70% |
1000+ | 46,29 € | 55.24% |
2500+ | 42,82 € | 58.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-7580-50 |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 88 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 75 mm |
d2 | 80 mm |
d3 | 88 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |