27,01 €/ Stückexkl. MwSt
32,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,01 € | - |
10+ | 19,82 € | 26.62% |
25+ | 15,90 € | 41.16% |
50+ | 13,70 € | 49.28% |
100+ | 12,84 € | 52.49% |
200+ | 12,50 € | 53.74% |
500+ | 11,56 € | 57.21% |
1000+ | 10,93 € | 59.53% |
2500+ | 10,12 € | 62.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-4044-22 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |