Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13567655
  • Hersteller:XFM-3539-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,04 €/ Stückexkl. MwSt

22,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,04 €

-

10+

13,67 €

28.21%

25+

10,57 €

44.46%

50+

9,23 €

51.52%

100+

8,70 €

54.29%

200+

8,16 €

57.14%

500+

7,36 €

61.34%

1000+

6,97 €

63.39%

2500+

6,49 €

65.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei