21,23 €/ Stückexkl. MwSt
25,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,23 € | - |
10+ | 15,03 € | 29.22% |
25+ | 11,61 € | 45.32% |
50+ | 9,59 € | 54.84% |
100+ | 8,84 € | 58.37% |
200+ | 8,53 € | 59.81% |
500+ | 7,89 € | 62.85% |
1000+ | 7,45 € | 64.93% |
2500+ | 6,90 € | 67.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-3236-26 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 45 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 45 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |