Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 35 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 28 mm Außen-Ø, 13.5 mm WD

  • ERIKS:13567647
  • Hersteller:XFM-2528-13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,49 €/ Stückexkl. MwSt

13,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,49 €

-

10+

7,41 €

35.50%

25+

5,20 €

54.73%

50+

3,86 €

66.42%

100+

3,37 €

70.71%

200+

3,11 €

72.93%

500+

2,84 €

75.30%

1000+

2,62 €

77.22%

2500+

2,38 €

79.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-2528-13
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
35 mm
b1
13.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei