7,28 €/ Stückexkl. MwSt
8,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,28 € | - |
10+ | 4,34 € | 40.42% |
25+ | 3,09 € | 57.48% |
50+ | 1,73 € | 76.17% |
100+ | 1,34 € | 81.54% |
200+ | 1,14 € | 84.35% |
500+ | 1,05 € | 85.51% |
1000+ | 1,00 € | 86.21% |
2500+ | 0,92 € | 87.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-06 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |