9,50 €/ Stückexkl. MwSt
11,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,50 € | - |
10+ | 5,98 € | 37.03% |
25+ | 4,45 € | 53.13% |
50+ | 2,87 € | 69.77% |
100+ | 2,43 € | 74.42% |
200+ | 2,04 € | 78.53% |
500+ | 1,92 € | 79.79% |
1000+ | 1,80 € | 81.04% |
2500+ | 1,68 € | 82.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-1012-25 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |