9,57 €/ Stückexkl. MwSt
11,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,57 € | - |
10+ | 6,41 € | 33.04% |
25+ | 4,69 € | 50.98% |
50+ | 3,79 € | 60.39% |
100+ | 3,43 € | 64.12% |
200+ | 2,98 € | 68.92% |
500+ | 2,53 € | 73.53% |
1000+ | 1,87 € | 80.46% |
2500+ | 1,72 € | 82.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-3236-16 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |