Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, WFM Serie, iglidur® W300 Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 31 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 28 mm Außen-Ø, 13.5 mm WD

  • ERIKS:13567399
  • Hersteller:WFM-252831-13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,06 €

-

10+

4,45 €

36.87%

25+

3,08 €

56.39%

50+

2,38 €

66.27%

100+

2,07 €

70.60%

200+

1,92 €

72.77%

500+

1,67 €

76.39%

1000+

1,29 €

81.69%

2500+

1,19 €

83.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
WFM-252831-13
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13.5 mm
Flanschdurchmesser
31 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
31 mm
b1
13.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei