5,66 €/ Stückexkl. MwSt
6,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,66 € | - |
10+ | 3,42 € | 39.64% |
25+ | 2,21 € | 60.96% |
50+ | 1,63 € | 71.17% |
100+ | 1,33 € | 76.58% |
200+ | 1,09 € | 80.78% |
500+ | 0,87 € | 84.68% |
1000+ | 0,63 € | 88.89% |
2500+ | 0,54 € | 90.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | WFM-1214-06 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |