Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 16 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565743
  • Hersteller:JFM-0812-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,60 €

-

10+

4,13 €

37.37%

25+

2,81 €

57.47%

50+

2,16 €

67.27%

100+

1,82 €

72.42%

200+

1,55 €

76.55%

500+

1,26 €

80.93%

1000+

1,17 €

82.22%

2500+

1,04 €

84.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0812-30
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
16 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei