Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 16 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13565741
  • Hersteller:JFM-0812-09
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,73 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,73 €

-

10+

2,91 €

38.49%

25+

1,94 €

58.99%

50+

1,48 €

68.71%

100+

1,24 €

73.74%

200+

1,05 €

77.70%

500+

0,85 €

82.01%

1000+

0,75 €

84.17%

2500+

0,65 €

86.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0812-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
16 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
9 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei