Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 73 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 65 mm Außen-Ø, 37 mm WD

  • ERIKS:13565848
  • Hersteller:JFM-6065-37
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

31,23 €/ Stückexkl. MwSt

37,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,23 €

-

10+

23,10 €

26.02%

25+

18,72 €

40.07%

50+

16,20 €

48.12%

100+

15,27 €

51.12%

200+

12,99 €

58.41%

500+

11,99 €

61.62%

1000+

11,36 €

63.64%

2500+

10,49 €

66.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-6065-37
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
73 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
37 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei