28,46 €/ Stückexkl. MwSt
33,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,46 € | - |
10+ | 20,86 € | 26.70% |
25+ | 16,73 € | 41.22% |
50+ | 14,42 € | 49.34% |
100+ | 13,53 € | 52.45% |
200+ | 11,51 € | 59.56% |
500+ | 10,64 € | 62.60% |
1000+ | 10,08 € | 64.58% |
2500+ | 9,30 € | 67.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-5560-50 |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 68 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 55 mm |
d2 | 60 mm |
d3 | 68 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |