11,29 €/ Stückexkl. MwSt
13,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,29 € | - |
10+ | 7,72 € | 31.63% |
25+ | 5,78 € | 48.80% |
50+ | 4,78 € | 57.68% |
100+ | 4,35 € | 61.45% |
200+ | 3,79 € | 66.42% |
500+ | 3,28 € | 70.93% |
1000+ | 2,60 € | 76.96% |
2500+ | 2,28 € | 79.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |