7,53 €/ Stückexkl. MwSt
8,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,53 € | - |
10+ | 4,83 € | 35.89% |
25+ | 3,40 € | 54.85% |
50+ | 2,64 € | 65.01% |
100+ | 2,33 € | 69.07% |
200+ | 2,01 € | 73.36% |
500+ | 1,72 € | 77.20% |
1000+ | 1,39 € | 81.49% |
2500+ | 1,22 € | 83.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-252839-05 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 39 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 39 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |