6,73 €/ Stückexkl. MwSt
8,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,73 € | - |
10+ | 4,22 € | 37.37% |
25+ | 2,87 € | 57.32% |
50+ | 2,23 € | 66.92% |
100+ | 1,90 € | 71.72% |
200+ | 1,62 € | 76.01% |
500+ | 1,33 € | 80.30% |
1000+ | 1,21 € | 82.07% |
2500+ | 1,05 € | 84.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-2026-20 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |