Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 23 mm Außen-Ø, 16.5 mm WD

  • ERIKS:13565812
  • Hersteller:JFM-2023-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,56 €

-

10+

4,03 €

38.60%

25+

2,53 €

61.40%

50+

1,96 €

70.21%

100+

1,73 €

73.58%

200+

1,50 €

77.20%

500+

1,26 €

80.83%

1000+

1,02 €

84.46%

2500+

0,87 €

86.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-2023-16
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
16.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei